Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Lenkrolle D.75mm Trgf.300kg m.Festst.PA 100x85mm weiß PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1810453
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000276085
EAN/GTIN:
     4015448918219
Suchbegriffe:
Bockrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
mit Totalfeststeller · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · Gehäuse mit Materialstärke 6 mm (Befestigung) und 5 mm (Gabel) · Radkörper aus Polyamid · Lauffläche Polyamid PA6 weiß · Doppelkugellager · verschraubte Radachse · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Farbe Rolle: weiß · Schraublochentfernung: 80/75x60/55/48mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
75 mm
Radbreite:
32 mm
Bauhöhe:
117,5 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Schraubloch-Ø:
9,2 mm
Ausladung:
45 mm
Material Rolle:
Polyamid
Ausführung:
mit Totalfeststeller
Plattenbreite:
85 mm
Plattenlänge:
100 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, bockrollen polyamid, Rolle, Transportgerät, Transportgeräterollen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
€ 5,99*
ab € 16,54*
€ 21,91*
Lager 4757
21
€ 4,95*
ab € 15,94*
€ 22,01*
1 Tag
16
€ 5,59*
ab € 17,95*
€ 23,67*
6 Tage
23
€ 5,99*
ab € 18,51*
€ 25,31*
1 Tag
23
€ 4,99*
ab € 19,71*
€ 26,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.