Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ VA D.8mm HSS-Co 5 Zyl.schaft 5xD re.RUKO


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1810647
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     536080
EAN/GTIN:
     4007140382634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrer
Metallbohrer
Metallspiralbohrer
Spiralbohrer
HSS-Co5 · DIN 338 · Typ VA · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für Edelstahl V2A, Baustahl, Aluminium, Kunststoffe Weitere technische Eigenschaften: · Schneidrichtung: rechtsschneidend · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,14mm/U · Nenn-Ø-Toleranz: h8
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
8 mm
Gesamtlänge:
117 mm
Spirallänge:
75 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
VA
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS-Co 5
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlbohrer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,99*
ab € 41,30*
€ 55,03*
6 Tage
2
€ 5,99*
ab € 41,93*
€ 56,46*
4 Tage
2
€ 6,90*
ab € 39,28*
€ 59,36*
1 Tag
2
€ 6,80*
ab € 46,44*
€ 60,91*
Lager 4757
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 45,12*
€ 63,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,29*
€ 75,3151
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,83*
€ 71,1977
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,20*
€ 66,878
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,73*
€ 62,7487
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,58*
€ 60,1902
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,12*
€ 53,6928
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,512* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.