Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 TypN Z3 D.3,3mm HSS-Co profilgeschl.Zyl.schaft re.PROMAT


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1810651
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000863603
EAN/GTIN:
     4015448918714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-Co · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · 3 Schneiden · rechtsschneidend · mit Kreuzanschliff · für alle normalen Bohrarbeiten in Baustählen, unlegierte und legierte Stähle bis 850 N/mm², Gusswerkstoffe, Alu-Knetlegierung, Alu-Gusslegierung · Vorteile: · besonders genaue runde Bohrungen ähnlich Reibniveau (maschinenabhängig) von bis zu IT9 · durch die 3 Schneiden sind deutlich höhere Vorschübe von bis zu 60% möglich · kein Abrutschen des Bohrers durch besondere Spitzengeometrie · kein Verhaken beim Bohren in vorhandene Bohrlöcher · geringerer Verschleiß durch Verteilung der Arbeit von 2 auf 3 Schneiden Weitere technische Eigenschaften: · Schneidrichtung: rechtsschneidend · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,1mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
3,3 mm
Gesamtlänge:
65 mm
Spirallänge:
36 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
N
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS-Co
Modell:
Z3
Bohrtiefe:
36 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ n promat, din 338 typ n, din 338, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,99*
ab € 18,00*
€ 25,01*
5 Tage
3
€ 5,99*
ab € 18,08*
€ 25,58*
1 Tag
3
€ 6,80*
ab € 24,25*
€ 32,13*
4 Tage
3
€ 6,90*
ab € 17,83*
€ 33,13*
Lager 4757
2
€ 4,95*
ab € 21,58*
€ 33,65*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,65*
€ 40,0435
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,74*
€ 37,7706
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,98*
€ 34,4862
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,12*
€ 32,2728
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,84*
€ 29,5596
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,58*
€ 25,6802
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,158* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.