| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1810994 Herst.-Nr.: 11000400 / 10000016 EAN/GTIN: 4024596000035 |
| | | |
|
| | |
| für allen Metalloberflächen · bildet eine schnelltrocknende, festhaftende und widerstandsfähige Schutzschicht, auch gegen extreme Witterungs- und Umwelteinflüsse · erfüllt höhere Anforderungen als in der DIN EN ISO 1461 gefordert · überlackierbar · >1050 Stunden Salzsprühnebeltest gemäß DIN EN ISO 9227 · TÜV-geprüft · kann als hochwertige Rostschutzgrundierung, zum Beschichten von Schweiß- und Bohrstellen, als leitende Zwischenschicht beim Punktschweißen und überall dort, wo Metall vor Korrosion geschützt werden muss, eingesetzt werden · NSF R2 registriert (Reg.-Nr. 156012) Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: leicht angewitterte Feuerverzinkung, ähnlich RAL 9006 · Gebinde: Spraydose · Abriebfest: ja · Bindemittel-Typ: Styrolalkyd · durchgehärtet nach: 12 min · IMPA-Code: 450811 · ISSA-Code: 53.402.06 · Lagerfähigkeit in Monaten: 24 mo · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35, optimal +18 bis +25 °C · Überlackierbar: 24 Std. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 400 ml | Temperaturbeständigkeit: | -50 °C bis +500 °C | Zulassung: | NSF R2 | Marke: | WEICON | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,10* | € 7,21* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,93* | € 7,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,90* | € 8,02* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,19* | € 9,76* | | | | Lager 4757 | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,64* | € 20,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|