Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoweste Nr.22365 Größe 2XL waldgrün MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1813126
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22365-318-34-2XL
EAN/GTIN:
     5715411027663
Suchbegriffe:
Herrenweste
Fjordweste
Kälteschutz-Weste
Kälteschutzweste
Moderne Passform. Atmungsaktiv. Wasserabweisend. Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Stehkragen. Verschluss mit Reißverschluss. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss. Innentasche. Gummizug an den Ärmelausschnitten. Regulierbarer Gummizug am unteren Saum. Stretch-Stoff an den Seiten und der Brust. Reflexeffekte. Ausgezeichnet wärmende CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Das Stretchgewebe an den Seiten und an der Brust bietet zusätzliche Bewegungsfreiheit. Wasser- und schmutzabweisende Beschichtung. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Tencel® ist eine zertifizierte biobasierte Faser, deren Kompostierbarkeit und biologische Abbaubarkeit ebenfalls zertifiziert ist. Die Materialien des Produkts wurden von Lieferanten gefärbt, die nach bluesign® und EN ISO 14001 zertifiziert sind. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 260g/m² · Brustumfang: 116 cm / 45.5 inch · Geschlecht: Herren
Weitere Informationen:
Farbe:
waldgrün
Größe:
2XL
Material:
100% Polyester
Kollektion:
MASCOT® Customized
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Marke:
MASCOT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, thermoweste, Weste, Winter-Weste, Winterwesten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 50,55*
€ 65,05*
8 Tage
10
€ 5,90*
ab € 50,25*
€ 65,09*
€ 4,90*
ab € 49,31*
€ 65,18*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,34*
€ 67,33*
Lager 4757
10
€ 4,95*
ab € 53,60*
€ 69,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.