Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Renegade Work GTX black Mid Gr.40 schw/schw S3 CI/HI/HRO/SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1813545
Hersteller:
     LOWA Sportschuhe
Herst.-Nr.:
     00056540-40
EAN/GTIN:
     4056264472400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 CI/HI/HRO/SRC · Form B · Obermaterial: hydrophobiertes Nubukleder und hydrophobiertes Textilmaterial ∙ Stahlkappe · metallfreier Durchtrittsschutz · GORE-TEX Performance Comfort Footwear · geschlossene, gepolsterte Lasche · ganzflächige Einlegesohle LOWA · Gummi/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie · nach DGUV 112-191 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahlkappe · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/schwarz
Größe:
40
Schutzklasse:
S3 CI/HI/HRO/SRC
Serie:
LOWA Work Collection
Material:
Nubukleder/Textilmaterial
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Marke:
LOWA
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 4,90*
ab € 114,67*
€ 134,01*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,37*
€ 134,02*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,39*
€ 135,55*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 113,50*
€ 138,05*
Lager 4757
4
Frei Haus
ab € 138,48*
€ 161,43*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 161,43*
€ 192,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 157,97*
€ 187,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 150,26*
€ 178,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 145,39*
€ 173,01
pro Paar
ab 500 Paar
€ 138,48*
€ 164,79
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 138,48* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
5654-39
ab € 113,77*
Ähnlich
ELTEN
5654-41
ab € 113,94*
Ähnlich
ELTEN
5654-42
ab € 113,04*
Ähnlich
ELTEN
5654-43
ab € 113,36*
Ähnlich
ELTEN
5654-44
ab € 113,84*
Ähnlich
ELTEN
5654-45
ab € 113,11*
Ähnlich
ELTEN
5654-46
ab € 113,85*
Ähnlich
ELTEN
5654-47
ab € 113,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.