Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzleim Express 225g EN 204: D1,D2 Flas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Holzleim Express 225g EN 204: D1,D2 Flas
Holzleim Express 225g EN 204: D1,D2 Flas
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-183893
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PN18X / 1680336
EAN/GTIN:
     4015000071291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkleber
Holzleim
Leim
Parkettleim
PVAC-Leim mit schneller Abbindezeit · zum Kleben von Holz- und Holzwerkstoffen · Montageverleimung, Fugenverleimung, Korpusverleimung, Dübel, Schlitz- und Zapfen · zum Kleben von Massivholz-Anleimern an Kanten sowie für die Flächenverklebung von Schichtstoffen (HPL) auf Holzwerkstoffen · zum Basteln geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Verarbeitungstemperatur: nicht unter +7°C· offene Zeit des Klebers: max. 8Min.· Temperaturbeständigkeit: bis +70°C· Verbrauch: ca. 150g/m²
Weitere Informationen:
Inhalt:
225 g
Gebinde:
Flasche
Typ:
PN18X
Marke:
PONAL
Beanspruchungsgruppe:
EN 204: D1, D2
Weitere Suchbegriffe: ponal holzleim 225g, ponal holzkleber, holzleim, Ponal, Holzleime, Leime, 4000353766
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
12
1
€ 5,87*
ab € 5,67*
€ 7,45*
2 Tage
115
12
€ 5,45*
ab € 6,35*
€ 7,57*
2 Tage
115
12
Frei Haus
ab € 6,34*
€ 7,61*
1
€ 4,16*
ab € 5,82*
€ 7,61*
Lager 4757
127
12
Frei Haus
ab € 7,46*
€ 23,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 24 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 60 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 120 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 240 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 278,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.