Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzwinkel Uwi grau 4 St.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-189149
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D020992
EAN/GTIN:
     4020749901471
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
ideal für runde und gerade Ladungen · robuster, universeller Kantenschutzwinkel aus Polypropylen mit großflächiger Übertragung der Sicherungskräfte, die eine Entlastung der Ladungskante bewirkt · glatte, polierte Umlenkung des Gurtbandes verbessert die Übertragung der Sicherungskraft · einsetzbare max. Gurtbreite 50 mm · VE = 4 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 4St. · Farbe: grau · Material: Polypropylen
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Marke:
SPANSET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzwinkel, Kantenschutzecken Verpackung, kantenschutzwinkel spanset, eckenschoner, kantenschutz kunststoff, Kantenschutz für Ratschenzurrgurte, Kantenwinkel, Profil, Winkel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
1
pro Beutel
€ 5,90*
ab € 11,42*
€ 15,41*
19 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 17,80*
€ 23,75*
24 Tage
24
1
pro Beutel
Frei Haus
ab € 17,972*
€ 23,872*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 18,31*
€ 24,43*
6 Tage
unbekannt
1
pro Beutel
€ 5,45*
ab € 19,57*
€ 25,98*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 24,43*
€ 29,07
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 24,32*
€ 28,94
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 23,54*
€ 28,01
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 22,86*
€ 27,20
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 22,03*
€ 26,22
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 18,31*
€ 21,79
pro Beutel
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.