Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechbeitel 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stechbeitel 24 mm
Stechbeitel 24 mm
Artikel-Nr.:
     4757-193235
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1003024
EAN/GTIN:
     4016649103558
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
Nach B DIN 5139. Mit Seitenfasen und abgeflachtem PVC-Heft. Lieferumfang: mit SB-Aufhänger und Schneideschutz.
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, Ölstein, stechbeitel kirschen, stechbeitel, stechbeitel kunststoffheft, STECHBEITEL, 1003, 24MM, PVC, 4.02E+12, 110, 10, 69, 1003024, 4.00E+12, STECHBEITEL24, KIRSCHEN, WG210524, SCHMITT, #NV
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
4
1
€ 4,95*
ab € 17,68*
€ 27,20*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 23,45*
€ 31,46*
26 Tage
unbekannt
6
€ 6,95*
ab € 23,47*
€ 32,47*
19 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 36,90*
€ 48,89*
2 Tage
27
1
€ 9,50*
ab € 37,25*
€ 49,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KIRSCHEN
1003002
ab € 19,03*
Ähnlich
KIRSCHEN
1008002
ab € 13,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.