Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechbeitel 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZW-375335
ZW-375335
Artikel-Nr.:
     4757-193238
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1003030
EAN/GTIN:
     4016649103701
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
Nach B DIN 5139. Mit Seitenfasen und abgeflachtem PVC-Heft. Lieferumfang: mit SB-Aufhänger und Schneideschutz.
Weitere Informationen:
Schneidenbreite (mm):
30
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, Ölstein, kirschen stechbeitel 30mm, stechbeitel kirschen, stechbeitel, STECHBEITEL, 1003, 30MM, PVC, 4016649103701, 735168, 00110,010,0072, 1911, 1003030, 4000001274921, STECHBEITEL30, KIRSCHEN, WG210527, SCHMITT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
8
€ 4,95*
ab € 22,15*
€ 34,22*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 25,19*
€ 34,91*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 37,92*
€ 51,66*
3 Tage
8
€ 9,50*
ab € 39,30*
€ 53,45*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.