Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtüberfalle L.80mm B.22mm STA blau verz.m.Ösenplatte VORMANN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-194278
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000080080Z
EAN/GTIN:
     4003984080408
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
blau verzinkt · mit angebundener Ösenplatte
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Ösenplatte
Länge:
80 mm
Breite:
22 mm
Stärke:
1,3 mm
Oberfläche:
blau verzinkt
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, Haspe, Türüberfalle, Überfallen, Augplatte, Ösenplatte, überfalle stahl, haspe, vormann überfalle, Anlegearbe, Drahtüberfallen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,0718*
€ 0,1299*
27 Tage
nicht lagernd
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 1,18*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,45*
ab € 0,82*
€ 1,29*
28 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,99*
ab € 1,016*
€ 1,626*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 7,99*
ab € 1,198*
€ 1,848*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,1299*
€ 0,15458
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 0,1266*
€ 0,15065
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,1233*
€ 0,14673
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,1167*
€ 0,13887
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,1091*
€ 0,12983
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1048*
€ 0,12471
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,0956*
€ 0,11376
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,0933*
€ 0,11103
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,0718*
€ 0,08544
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00718* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.