Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschutz CASPAR DIN14404:2004 FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-194628
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     89912-12
EAN/GTIN:
     4030646238471
Suchbegriffe:
Kniebrett
Kniekissen
Kniematte
Knieschutzmatte
FHB CASPAR Knieschutz Typ 2 EN 1404:2004 · dauerhaft weich und elastisch · geringe Druckverformung · passt sich ergonomisch dem Knie in jeder Position an · passend für alle FHB-Hosen Weitere technische Eigenschaften: · Marketingclaim: passt für alle FHB-Hosen
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Größe:
285 x 175 x 15 mm
Marke:
FHB
Material:
80% Ethylenvinylacetat / 20% Gummi
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
54
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,27*
€ 9,63*
Lager 4757
184
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,76*
€ 10,49*
1 Tag
54
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,32*
€ 10,56*
4 Tage
11
1
pro Paar
€ 8,50*
ab € 7,70*
€ 11,11*
2 Tage
54
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,75*
€ 11,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.