| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-196018 Herst.-Nr.: 35800093 EAN/GTIN: 4021226005477 |
| |
|
| | |
| zu Gleitschiene G-N · zum nachträglichen Einschub in die Gleitschiene G-N · einstellbar zwischen 80° und max. 120° · durch den Einsatz der Öffnungsbegrenzung soll verhindert werden, dass eine normal geöffnete Tür gegen angrenzende Wände stößt · die Öffnungsbegrenzung ist keine Überlastsicherung und ersetzt in vielen Anwendungsfällen nicht den Türstopper Weitere technische Eigenschaften: · Begrenzungsbereich bis: 120° · Begrenzungsbereich von: 80° Weitere Informationen: | | max. Türbreite: | 1600 mm | passend für: | Gleitschiene G-N | Marke: | DORMAKABA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,27* | € 23,60* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 17,35* | € 23,77* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 18,00* | € 24,69* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,83* | € 26,47* | | | | | 2 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 18,14* | € 26,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|