Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.G-N f.TS 91/92/93 weiß 9016 mech.DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-196024
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     64010011
EAN/GTIN:
     4021226300961
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
mit Türhebel · Normalausführung, komplett mit Hebel, Gleitschiene, Befestigungsschrauben- und Endkappen · verwendbar für TS 91, TS 92 und TS 93 Weitere technische Eigenschaften: · max. Türbreite: 1600mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß 9016
Länge:
428 mm
Ausführung:
mechanisch
für Türbreite:
1600 mm
Feststellbereich bis:
150 °
Feststellbereich von:
75 °
passend für:
TS 91 / 92 / 93
Modell:
G-N
Marke:
DORMAKABA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: dormakaba gleitschiene, gleitschiene, türschließer weiß, Freilauf-Gleitschienen-Türschließer, Gleitschienentürschließer, OTS
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 5,45*
ab € 25,49*
€ 31,94*
4 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 26,57*
€ 33,28*
3 Tage
10
1
€ 4,99*
ab € 26,40*
€ 33,38*
2 Tage
10
2
Frei Haus
ab € 25,72*
€ 34,83*
Lager 4757
9
1
€ 4,95*
ab € 30,38*
€ 37,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
18570000
ab € 21,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.