Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleits.-TS TS 93 B Basic Normalmont.Bands.EN 2-5 silber EN 2-5 DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-196046
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     43020801
EAN/GTIN:
     4048442631211
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer innentür
Montage auf der Bandseite · mit bewährter Easy Open cam action Technologie in Komplett-Verpackung mit Basic Gleitschiene (lackierte Endkappen) · Schließgeschwindigkeit, Endanschlag und Öffnungsdämpfung einstellbar · für Türblattmontage auf der Bandseite oder Bandgegenseite · Größe EN 2 - 5 · für rechts oder links angeschlagene Türen · nicht kombinierbar mit TS 93 System im Contur Design · Montageplatte mit universellem Lochgruppensystem · zugelassen zur Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren (Zertifikat auf Anforderung) · für allgemeine, schwere Innen- und Außentüren bis max. 1250 mm Breite · mechanische Sicherung der Abdeckhaube
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Größe:
EN 2-5
Flügelbreite max.:
1250 mm
Länge:
275 mm
Gleitschienenlänge:
428 mm
Ausführung:
Standard
Gleitschienenhöhe:
20 mm
Tiefe:
53 mm
Höhe:
60 mm
Gleitschienentiefe:
31 mm
Modell:
TS 93 B Basic
Montageart:
Normalmontage Bandseite
Marke:
DORMAKABA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer silber, Bodentürschließer, Gestängeschließer, Gleitschienenschließer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
55
€ 4,99*
ab € 124,49*
€ 152,30*
2 Tage
151
€ 5,45*
ab € 125,59*
€ 154,40*
3 Tage
41
Frei Haus
ab € 126,57*
€ 154,96*
2 Tage
151
Frei Haus
ab € 125,68*
€ 155,11*
Lager 4757
50
Frei Haus
ab € 127,10*
€ 156,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,68*
€ 186,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,97*
€ 184,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,07*
€ 172,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,10*
€ 165,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,10*
€ 151,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dormakaba
43020811
ab € 119,23*
Ähnlich
dormakaba
43030801
ab € 117,03*
Ähnlich
dormakaba
43030811
ab € 79,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.