Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherentürschließer TS 83 BC/ÖD weiß 901


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherentürschließer TS 83 BC/ÖD weiß 901
Scherentürschließer TS 83 BC/ÖD weiß 901
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-196081
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     38010111
EAN/GTIN:
     4021226312834
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer weiß
Scherengestänge-Türschließer · geprüft nach DIN EN 1154 · mit integrierter selbstregulierender Öffnungsdämpfung und stufenlos einstellbarer Schließkraft · Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen · für DIN-L und DIN-R verwendbar · Gestänge: Endschlag stufenlos einstellbarWeitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: ohne Gestänge
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß 9016
Größe:
EN 3-6
für Türbreite:
max. 1400 mm
Schließerhöhe:
60 mm
Schließertiefe:
46 mm
Schließerlänge:
245 mm
Marke:
DORMAKABA
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer dormakaba, OTS, Scheren-Türschließer, 3000255121
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
32
€ 4,95*
ab € 60,81*
€ 80,94*
1 Tag
28
€ 5,45*
ab € 65,88*
€ 81,55*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 66,05*
€ 81,91*
3 Tage
21
€ 5,99*
ab € 69,08*
€ 85,05*
5 Tage
28
€ 8,90*
ab € 71,66*
€ 88,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
22002303
ab € 11,20*
Zubehör
dormakaba
22002301
ab € 9,48*
Zubehör
dormakaba
22002311
ab € 9,86*
Zubehör
dormakaba
22003001
ab € 39,05*
Zubehör
dormakaba
22003011
ab € 41,02*
Zubehör
dormakaba
38000301
ab € 18,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.