Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschildpaar 273P F1/naturf.F1 PZ 72mm HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-196270
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2800239
EAN/GTIN:
     4012789200225
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
für Zimmertüren · Schild: Länge 240 mm, Breite 46 mm · mit Rückholfederpaket · Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: sichtbare Verschraubung
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Lochung:
PZ
Entfernung:
72 mm
Breite:
46 mm
Länge:
240 mm
Schildstärke:
9 mm
Farb-Nr.:
F1
Modell:
273P
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, langschild pz 72mm, bad langschild, haustür-langschild hoppe, Drückergranitur, Knopfbeschlag, Langschilder, Türbeschlag, Wechselgarnitur, Zimmertürbeschlag
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
48
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,27*
€ 5,93*
2 Tage
53
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,40*
€ 5,97*
1 Tag
58
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,72*
€ 6,24*
3 Tage
39
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,95*
€ 6,62*
1 Tag
38
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 5,06*
€ 6,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
2800159
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.