Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgarnitur Ams.86G/3332ZA/3310/1400 Alu.F1 92mm 67-77mm HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-196333
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3663459
EAN/GTIN:
     4012789685688
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
für Abschlusstüren · einbruchhemmend nach DIN 18257 · Stahl-Unterkonstruktion im Außen- und Innenschild · mit Rückholfeder-Paket · mit Zylinderabdeckung aus gehärtetem Stahl für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm · innen: loser Türgriff, mit Schnellstift-Verbindung · hochfeste, verdeckte Verschraubung · Knopfschild-Randhöhe: 15 mm · Lochung PZ · DIN links / rechts · einschließlich Befestigungsmaterial · Widerstandsklasse ES 1 Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 54mm · Länge: 250mm · Abdeckung: mit Zylinderabdeckung · Schildstärke: 15 mm · Ergänzung: abgesetzter Vierkant
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Ausführung:
Wechselgarnitur
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Entfernung:
92 mm
für Türstärke:
67-77 mm
Vierkant:
8/10 mm
Farb-Nr.:
F1
Modell:
Amsterdam 86G/3332ZA/3310/1400
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Widerstandsklasse:
ES 1
Zylinderabdeckung:
mit ZA
Norm:
DIN 18257
Lochung:
PZ
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, langschild pz 92mm, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag, Schutzgarnituren, Sicherheitsbeschlag, Sicherheitsgarnitur, SK-Beschlag, SK-Garnitur
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
5
€ 4,95*
ab € 56,70*
€ 76,49*
3 Tage
5
€ 4,99*
ab € 58,54*
€ 76,95*
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 62,66*
€ 80,51*
2 Tage
5
€ 7,99*
ab € 67,73*
€ 87,00*
5 Tage
5
€ 8,90*
ab € 71,36*
€ 90,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hoppe
3694175
ab € 6,08*
Zubehör
Hoppe
3694212
ab € 7,18*
Zubehör
Hoppe
3694255
ab € 6,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.