Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnierplatte silber TS73 V/TS 83 DORM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnierplatte silber TS73 V/TS 83 DORM
Scharnierplatte silber TS73 V/TS 83 DORM
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-196449
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     83001401
EAN/GTIN:
     4021226184103
Suchbegriffe:
Montageplatte Normalgestänge
montageplatte normalgestänge
zur Befestigung des Gestänges an besonders schmalen Türrahmen · für Normalgestänge und RastfeststellarmWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 58mm· Höhe: 26mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
passend für:
TS73 V / TS 83
Marke:
DORMAKABA
Weitere Suchbegriffe: Montageplatte, Befestigungsplatte, Scharnierplatten, 3000207022
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
14
1
€ 4,95*
ab € 3,89*
€ 5,96*
2 Tage
9
1
€ 4,99*
ab € 4,10*
€ 6,01*
26 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 6,23*
1 Tag
9
1
€ 6,95*
ab € 4,41*
€ 6,45*
1 Tag
7
1
€ 5,59*
ab € 4,69*
€ 6,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
dormakaba
22002303
ab € 11,20*
Sonstiges
dormakaba
22002301
ab € 9,51*
Sonstiges
dormakaba
22002311
ab € 9,84*
Sonstiges
dormakaba
22003001
ab € 39,13*
Sonstiges
dormakaba
22003011
ab € 40,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.