Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Tür-Verschlusssystem
>
Obentürschließer
>
Normalgestänge
>
Montageplatte Normalgestänge
>
Artikel
Scharnierplatte silber TS73 V/TS 83 DORMAKABA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4BULW-3000207022
Hersteller:
dormakaba
Herst.-Nr.:
83001401
EAN/GTIN:
4021226184103
Suchbegriffe:
Montageplatte Normalgestänge
montageplatte normalgestänge
zur Befestigung des Gestänges an besonders schmalen Türrahmen · für Normalgestänge und Rastfeststellarm Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 58mm · Höhe: 26mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
passend für:
TS73 V / TS 83
Marke:
DORMAKABA
... >
Türschließer mit Scherengestänge
>
Scharnierplatten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Befestigungsplatte
,
Montageplatte
,
Scharnierplatten
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
3 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 3,89*
€ 5,96*
Lager 1736
2 Tage
9
1
€ 4,99*
ab € 4,10*
€ 6,01*
Lager 2478
26 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 6,23*
Lager 1498
1 Tag
9
1
€ 6,95*
ab € 4,41*
€ 6,45*
Lager 4BULW
1 Tag
7
1
€ 5,59*
ab € 4,69*
€ 6,79*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4BULW
Versand:
Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4BULW
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Normalgestänge dunkelbraun f.TS 71,TS 72,TS 73V u.TS 83 DORMAKABA
dormakaba
22002303
ab € 11,18*
Sonstiges
Normalgestänge silber Stand.f.TS 71,TS 72,TS 73V u.TS 83 DORMAKABA
dormakaba
22002301
ab € 9,49*
Sonstiges
Normalgestänge weiß 9016 Stand.f.TS 71,TS 72,TS 73V u.TS 83 DORMAKABA
dormakaba
22002311
ab € 9,90*
Sonstiges
Rastfeststellarm silber Feststellgestänge f.TS 73 V u.TS 83 DORMAKABA
dormakaba
22003001
ab € 39,13*
Sonstiges
Rastfeststellarm weiß 9016 Feststellgestänge f.TS 73 V u.TS 83 DORMAKABA
dormakaba
22003011
ab € 40,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen