Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körner mit Handschutz Ø 5 mm 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZW-44334
ZW-44334
Artikel-Nr.:
     4757-196589
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     431 152 0
EAN/GTIN:
     4049002027567
Suchbegriffe:
Körner
körner
Geschliffene und polierte Oberfläche. Schlagkopf vergütet. Spitze blank. Schaft lackiert. 8-kant.
Weitere Informationen:
Ø (mm):
5
Länge (mm):
150
Weitere Suchbegriffe: KÖRNER, MIT, HANDSCHUTZ, 150, 4049002027567, 196589, 431, 152, 0, 4311520, KÖRNER5, R4311520, RENNSTEIG, R431
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
8 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 2,64*
€ 3,73*
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,99*
ab € 3,00*
€ 4,23*
30 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 3,10*
€ 4,37*
16 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 3,71*
€ 5,23*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 3,45*
€ 5,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.