| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-196672 Herst.-Nr.: 286J EAN/GTIN: 4044637106298 |
| |
|
| | |
| Japan Auf Zug ausgelegte japanische Hochleistungsblätter verleihen dieser Gehrungssäge ungeahnte „Turbo-Power“. Lasergehärtete Spezialverzahnung für mühelose und verlauffreie Schnitte und höchste Oberflächengüte bei allen Hölzern, längs und quer zur Faser. Hohe Standzeit. Länge Sägeblatt: 550 mm. Breite Sägeblatt: 45 mm. Weitere Informationen: | | Blattlänge (mm): | 550 | Klingenbreite (mm): | 45 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: japansäge, ULMIA, JAPANSÄGEBLATT, FÜR, 4044637106298, 286J, 106.298, 106298 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 43,36* | € 61,88* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 47,07* | € 62,24* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 47,98* | € 63,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|