Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverb.ANPS 206660 60x60x60mm S.2mm ETA-06/106 SIMPSON STRONG TIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-197167
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     ANPS206660
EAN/GTIN:
     5701953347208
Suchbegriffe:
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
winkelverbinder ohne rippe 60 x 60 ...
winkel ohne rippe
aus Lochblechen · eignen sich für Kreuz-, Balken- und Stützenanschlüssen · Stahl feuerverzinkt · Winkel 90 ° Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Modell:
ANPS 206660
Schenkellänge:
60 x 60 mm
Schenkelbreite:
60 mm
Stärke:
2 mm
Material:
Stahl
Ausführung:
gleichschenklig
Zulassung:
ETA-06/106
Winkel:
90 °
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Verbinderwinkel, Winkelverbinder
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
150
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,3931*
€ 0,4839*
1 Tag
200
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,394*
€ 0,4848*
1 Tag
200
100
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,3926*
€ 0,4926*
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,4021*
€ 0,5188*
Lager 4757
180
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5357*
€ 0,7053*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7053*
€ 0,83931
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6996*
€ 0,83252
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6383*
€ 0,75958
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,597*
€ 0,71043
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5857*
€ 0,69698
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5357*
€ 0,63748
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 70,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360580
ab € 0,9158*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360573
ab € 0,9322*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360474
ab € 0,98*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953434007
ab € 0,00583*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362300
ab € 0,409*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362317
ab € 0,2864*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953098506
ab € 0,4279*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362331
ab € 0,4651*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.