Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Überfalle 200 95 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW_1-95847
ZW_1-95847
ZW_2-95847
ZW_3-95847
Artikel-Nr.:
     4757-198139
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     1614
EAN/GTIN:
     4003318016141
Suchbegriffe:
Anlegearbe
Panzer Überfalle
Panzerüberfalle
Haspe
Geeignet für einschlagende Türen, d.h. Türblatt und Türrahmen liegen auf einer Ebene. Zur Verwendung mit einem Vorhängeschloss. Technologie: Korrosionsgeschützt. Gehärtete Stahl-Öse. Verdeckte Schrauben.
Weitere Informationen:
a (mm):
95
Abmessung (mm):
(A/B/C) = 95/39/13,4
b (mm):
39
Breite (mm):
b = 39
c (mm):
13,4
Länge (mm):
a = 95
Weitere Suchbegriffe: Türüberfalle, Überfallen, Bügelschloss, Hangschloss, Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, haspe abus, haspe, überfalle stahl, ABUS, ÜBERFALLE, 200/95, SB, 4003318016141, 1614, 20095SB, NMABU739JFSB, 200/95SB
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 3,59*
€ 5,21*
1
€ 5,90*
ab € 3,45*
€ 5,48*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,74*
€ 6,90*
5 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 4,87*
€ 7,06*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,95*
€ 7,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 31,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
20027-4
ab € 5,63*
Zubehör
ABUS
80788-6
ab € 5,78*
Zubehör
ABUS
20359
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.