Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Überfalle 200/95 B/SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Überfalle 200/95 B/SB
ABUS Überfalle 200/95 B/SB
ABUS Überfalle 200/95 B/SB
ABUS Überfalle 200/95 B/SB
ABUS Überfalle 200/95 B/SB
ABUS Überfalle 200/95 B/SB
ABUS Überfalle 200/95 B/SB
Artikel-Nr.:
     5417F-53383
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     1614
EAN/GTIN:
     4003318016141
Suchbegriffe:
Anlegearbe
Panzer Überfalle
Panzerüberfalle
Haspe
SOLIDE ÜBERFALLE
Unsere Überfalle 200 ist eine solide und langlebige Standard-Überfalle in verschiedenen Größen.
Wenn Sie so genannte einschlagende Türen (zum Beispiel Gartentore, Kellerverschlagtüren und Ähnliches) vor unbefugtem Zugriff schützen möchten, aber ein Vorhängeschloss nicht einfach eingehängt werden kann, empfehlen wir unsere Überfalle 200.
Dank der gehärteten Stahlöse und der verdeckt liegenden Schrauben, die kaum Angriffsfläche bieten, ist ein Aufbrechen deutlich erschwert.
Weitere Informationen:
Länge:
95
Material:
Stahl
Ausführung:
Korrosionsgeschützt
Oberfläche:
verzinkt
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Grundpreis:
Nein
Breite:
39
Artikel-Nr.:
338052
Ösen-Ø:
13,5 mm
Abmessung:
95 mm
Hersteller:
ABUS
Weitere Suchbegriffe: Türüberfalle, Überfallen, Bügelschloss, Hangschloss, Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, haspe abus, haspe, überfalle stahl, Panzer - Überfalle Nr. 200/ 95 SB verzinkt
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 3,59*
€ 5,21*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,45*
€ 5,48*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,74*
€ 6,90*
5 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 4,87*
€ 7,06*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,95*
€ 7,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
20027-4
ab € 5,63*
Zubehör
ABUS
80788-6
ab € 5,78*
Zubehör
ABUS
20359
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.