Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-198155 Herst.-Nr.: 53268 EAN/GTIN: 4003318532689 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einsatz und Anwendung: Für Eingangstüren zur Sicherung der Schließseite. Bedienung von außen mit einem Schlüssel. Gleichschließend, kombinierbar mit Vorhängeschlössern und Türzylinder. Technologie: Druckwiderstand über eine Tonne. Wandverankerung des Schließkastens durch Schwerlastdübel. Innen mit zwei alternativ feststehenden Knäufen. Zwei Dornmaße einstellbar 60 und 72 mm. Stabiler Ovalriegel aus Vollstahl, zweitourig schließend. Leicht zu kombinieren mit Ziehschutzplatte. Mit Außenzylinder, inkl. drei Schlüssel. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | braun |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Knopfriegelschloss, Stumpfdrückerschloss, Universalkastenschloss, Kastenzusatzschloss, Sperrbügelschloss, Sicherheitstürverschluss, Tür-Zusatzschloss, Türsicherung, Türsicherungsriegel, tür-zusatzschloss abus, tür-zusatzschloss, kastenzusatzschloss braun, ABUS, TÜR, ZUSATZS.7010, M.Z, 4003318532689, 988789, 53268, 4003318533044, 7010 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 66,34* | € 87,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4757 | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 63,48* | € 87,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 71,38* | € 90,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 80,28* | € 101,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 78,66* | € 102,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4757 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4757 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4757 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|