Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralfederpendeltürband Modell M VA Gr.30 100mm dop.wirkend


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-198521
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     129A
EAN/GTIN:
     4015912302919
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband fridavo
pendeltürband
nach DIN 18265 · doppelt wirkend Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: doppelt wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
30
Länge:
100 mm
Material:
Edelstahl
Belastungswert bis:
22 kg
Marke:
FRIDAVO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bommerband, Bommerbänder, Pendeltürbänder, Spiralfeder-Pendeltürbänder, Spiralfeder-Türbänder, Spiral-Pendeltürband
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,61*
€ 113,01*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,19*
€ 113,12*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 88,90*
€ 114,05*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 102,29*
€ 126,03*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 104,79*
€ 129,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 113,12*
€ 134,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 109,81*
€ 130,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,38*
€ 123,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 98,59*
€ 117,32
pro Paar
ab 20 Paar
€ 97,56*
€ 116,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,19*
€ 103,76
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
GR.28/50
ab € 17,24*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 43,61*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 46,90*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 58,90*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 69,26*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 80,13*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 103,82*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 128,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.