Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralf.-Pendeltürb.Modell M VA Gr.30 100mm dop.wirkend


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000255417
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     75000140030006
EAN/GTIN:
     4015912302919
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband fridavo
pendeltürband
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
144x85x50 MM
Gewicht:
1,049 kg
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
Modell M
Hauptmerkmal:
Edelstahl
Ausführung:
Größe 30 100 mm
Weitere Suchbegriffe: fridavo pendeltürbänder
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,47*
€ 111,26*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,48*
€ 111,37*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 90,76*
€ 115,54*
Lager 8760
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 101,51*
€ 125,56*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 105,05*
€ 129,43*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 125,56*
€ 149,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 123,54*
€ 147,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 117,43*
€ 139,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 112,53*
€ 133,91
pro Paar
ab 500 Paar
€ 101,51*
€ 120,80
pro Paar
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
GR.28/50
ab € 17,65*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 44,55*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 46,90*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 58,86*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 69,21*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 83,25*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 102,12*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 129,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.