Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Ankerstange FIS A M10x110 10 St. FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-199313
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     090278
EAN/GTIN:
     4006209902783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
fischer ankerstange
Die fischer Ankerstange FIS A ist aus galvanisch verzinktem Stahl der Stahlgüte 5.8 gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System aus galvanisch verzinkter Ankerstange in Verbindung mit fischer Injektionsmörteln ist für Befestigungen in trockenen Innenräumen geeignet bzw. zugelassen. Marketingclaim: Die vielseitig einsetzbare Ankerstange FIS A. Vorteile: Die Ankerstange FIS A kann mit nahezu allen fischer Injektionsmörteln (nicht mit Highbond-Spezialmörtel FIS HB) eingesetzt und je nach Anforderung individuell ausgewählt werden. Dadurch wird ein breites Anwendungsspektrum ermöglicht. In Kombination mit den verschiedenen fischer Injektionsmörteln zugelassen für Verankerung in gerissenem und ungerissenem Beton · Vollsteinmauerwerk · Lochsteinmauerwerk und Porenbeton. Die universelle Lösung für verschiedene fischer Injektionsmörtel. Für ein überschaubares Sortiment und eine vereinfachte Lagerhaltung. Das breite Sortiment an zugelassenen Ankerstangen FIS A von M6 bis M30 eröffnet variable Einsatzmöglichkeiten. Optimale Lastanpassung durch variable Verankerungstiefe. Dies reduziert Montage- und Materialkosten. Bitte beachten Sie die Zulassungen der jeweiligen Mörtel. · weitere Abmessungen auf Anfrage Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Außengewinde · Werkstoff: Stahl galvanisch verzinkt 5.8 · Anwendung: Brandschutz-Klassifizierung, vorwiegend ruhende Lasten, Innenbereich · Baustoff: gerissener Beton, Lochsteinmauerwerk, Vollsteinmauerwerk · Bohrernenndurchmesser in Holz: 12 / 14mm · Gewindemaß (mm): 10mm · Höhe der Mutter: 8mm · Höhe der Scheibe: 2mm · Inhalt: 10 · Min. Bohrlochtiefe: 80mm · Min. Verankerungstiefe: 60mm · Min. Verankerungstiefe in Vollstein: 50mm · Min. Verankerungstiefe nach ETA: 50mm · Passende Injektionsankerhülse: FIS H 16 x 85 K · Profi / DIY: Profi/DIY · Prüfzeichen / Zulassungen: ETA - Europäisch Technische Bewertung · Überstand: 5mm · VDS-Zulassung: Ja · Max. Dicke des Anbauteils: 36mm · Max. Nutzlänge in Vollstein: 47mm · Max. Verankerungstiefe: 96mm · Min. / max. Verankerungstiefe in Porenbeton in hinterschnittenem Bohrloch: 75 / 95mm
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
12 mm
Gewinde:
M10
Gesamtlänge:
110 mm
ETA Zulassung:
Ja
Typ:
Faltschachtel
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ankerstangen, Gewindestangen, Verbundanker
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
10
€ 7,99*
ab € 0,7521*
€ 0,9921*
10
€ 5,00*
ab € 0,7713*
€ 1,0113*
1
€ 5,90*
ab € 0,7498*
€ 1,0398*
1 Tag
3000
10
€ 6,40*
ab € 0,785*
€ 1,045*
Lager 4757
80
10
€ 5,49*
ab € 0,8335*
€ 1,0935*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,0935*
€ 1,30127
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0135*
€ 1,20607
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9935*
€ 1,18227
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9635*
€ 1,14657
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8335*
€ 0,99187
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,935* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.