Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldübel UX DxL D8xL50mm grün FISCHER


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-199473
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     518886
EAN/GTIN:
     4048962154214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Allrounddübel
Der fischer Universaldübel UX Green ist ein Kunststoffdübel aus hochwertigem Nylon. Das Granulat zur Herstellung des Dübels wird mindestens zur Hälfte aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Diese stehen nicht in Konkurrenz zu Anbauflächen für Nahrungs- und Futtermittel. Der UX Green verfügt über die gleichen Leistungsmerkmale und Tragfähigkeit wie das graufarbene Original. Der fischer Universaldübel verspreizt in Vollbaustoffen und verknotet in Hohl- und Plattenbaustoffen für maximalen Halt. Damit ist der fischer UX immer die richtige Wahl – auch bei einem unbekannten Baustoff. Der Rand verhindert ein Tieferrutschen bei der Montage. In der Version mit Rand ist der fischer Universaldübel UX Green für die Vorsteckmontage geeignet. Der fischer Universaldübel UX Green ist beispielsweise für die Befestigung von Leuchten · Gardinenschienen · leichten Schränken und Sockelleisten zu empfehlen. Marketingclaim: Der erste Dübel mit nachwachsenden Rohstoffen Vorteile: Das universelle Funktionsprinzip (Verknoten oder Verspreizen) ermöglicht die Verwendung in allen Voll- · Loch- und Plattenbaustoffen. Daher ist der UX die richtige Wahl bei unbekanntem Verankerungsgrund. Universaldübel UX Green werden mit über 50% erneuerbaren Inhaltsstoffen produziert. Dies wurde durch DIN CERTCO / TÜV Rheinland unabhängig geprüft. Die Rohmaterialien konkurrieren nicht mit Nahrungs- und Futtermitteln und auch nicht mit den entsprechenden Anbauflächen. Sicher und langlebig wie der UX-Dübel durch bewährte fischer Nylon-Qualität. Topfeatures: Mindestens zu 50 % aus nachwachsenden Rohstoffen produziert. Dübel hält in allen Baustoffen. Dübel verspreizt in Vollbaustoffen. Maximaler Halt in Loch- und Plattenbaustoffen durch Verknoten. Optimale Schraubenführung durch schräge Verbindungsstege. Weitere technische Eigenschaften: · Baustoff: ungerissener Beton · Farbe: grün · Inhalt: 40 · Min. Plattendicke: 9,5mm · Profi / DIY: Profi/DIY · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
8 mm
Dübellänge:
50 mm
min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Schrauben-Ø:
4,5 - 6,0 mm
Ausführung:
mit Rand
Typ:
mit Rand
Marke:
FISCHER
Material:
Bio-Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, schraubanker fischer, nylondübel, Dübel, Spreizdübel
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
960
40
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0946*
€ 0,1423*
1 Tag
1200
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 3,27*
€ 4,71*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,45*
€ 4,98*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,50*
€ 5,22*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 3,63*
€ 5,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,62*
€ 4,3078
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,45*
€ 4,1055
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,08625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.