Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Nietschaft dxl 4x14mm Alu./STA 500 St.GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-199688
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1454029
EAN/GTIN:
     4007081300476
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
mit Sollbruchdorn Prüfung gemäß DIN EN ISO 14589 Standard (Flachrundkopf) Hohlniet: Aluminium-Legierung Nietdorn: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Nietschaft d x l:
4 x 14 mm
Nietschaft Ø:
4 mm
Nietschaft Länge:
14 mm
nietbare Materialstärke:
8,5 - 10,5 mm
Bohrloch-Ø:
4,1 mm
Material:
Aluminium / Stahl
Inhalt:
500 Stück
Nietdorn:
Stahl
Hohlniet:
Aluminium
Form:
Flachrundkopf
Marke:
GESIPA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4000
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,03755*
€ 0,04485*
4 Tage
3400
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,0382*
€ 0,0478*
3 Tage
4000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03966*
€ 0,04832*
2 Tage
6000
1500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,0488*
Lager 4757
3600
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,04778*
€ 0,05878*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,05878*
€ 0,06995
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,05628*
€ 0,06697
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,04778*
€ 0,05686
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 29,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.