Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Gewinde M4 Nietschaft-D6xL11mm Alu Flachrundkopf 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-199749
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433676
EAN/GTIN:
     5013656410036
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf-blindnietmutter gesipa
Standard (Flachrundkopf) Alu Stahl - gerändelt Weitere technische Eigenschaften: · Gewindebruchkraft: 4800N · Gewindelänge: 6mm · Klemmbereich min.: 0,25mm · Kopfdurchmesser: 9mm
Weitere Informationen:
Gewinde:
M 4
Nietschaft d x l:
6 / 11 mm
nietbare Materialstärke:
3 mm
Bohrloch-Ø:
6,1 mm
Form:
Flachrundkopf
Marke:
GESIPA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kleinkopf blindnietmutter, flachkopf-blindnietmutter 6mm, Blindniet, Blindnietmutter, Blindnietmuttern, Niet
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
9500
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,06313*
€ 0,07623*
18 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,063*
€ 0,0784*
14 Tage
9500
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,065*
€ 0,08072*
3 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,06584*
€ 0,08194*
Lager 4757
1500
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0697*
€ 0,0867*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0867*
€ 0,10317
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0845*
€ 0,10056
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0697*
€ 0,08294
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 43,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.