Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.E-ISM f.TS 5000 silber Bands.GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gleitsch.E-ISM f.TS 5000 silber Bands.GE
Gleitsch.E-ISM f.TS 5000 silber Bands.GE
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-199909
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     115600
EAN/GTIN:
     4042938156004
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
passend für TS 5000 · mit beidseitiger elektromechanischer Feststellung für 2-flügelige Türen mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung · Feststellwinkel 80° - 130° · stufenlos einstellbar · 24 Volt bauseitsWeitere technische Eigenschaften:· max. Türgewicht: 180kg· Einschaltdauer ED: 100%
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Modell:
E-ISM
passend für:
TS 5000
Auslösemoment:
einstellbar
Ausführung:
elektromechanisch
Türstärke min.:
40 mm
Feststellbereich bis:
130 °
Feststellbereich von:
80 °
Funktion:
Schließfolgeregelung
Weitere Suchbegriffe: geze türschließer silber, gleitschiene, geze gleitschiene, Gleitschienentürschließer, Gleitschienen, OTS, 3325039265
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 472,62*
€ 556,85*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 483,16*
€ 560,77*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 502,70*
€ 566,24*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 503,88*
€ 568,73*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 496,08*
€ 592,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,85*
€ 662,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,07*
€ 633,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,79*
€ 607,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,78*
€ 588,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 489,69*
€ 582,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,62*
€ 562,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
145311
ab € 22,16*
Zubehör
GEZE
118703
ab € 47,97*
Zubehör
GEZE
118702
ab € 33,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.