Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzugsdämpfung Levolan 60 SoftstopDuo Kompletts.beids.GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-199970
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     146402
EAN/GTIN:
     4042938464024
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag geze
schiebetürbeschlag
beidseitig gedämpft bis 60 kg Flügelgewicht für Einzugsdämpfung links und rechts, bestehend aus : 1 x Doppel-Dämpfereinheit, 2 x Aufnahme für Rollenwagen, 2 x Betätiger, auch nachrüstbar - minimale Flügelbreite 770 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Komplettset beidseitig
Dämpfung:
2-seitig
Flügelgewicht:
max. 60 kg
Marke:
GEZE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einzugsdämpfer, Einzugsdämpfung für Schiebetüren
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 5,99*
ab € 78,62*
€ 99,75*
2 Tage
6
€ 5,45*
ab € 78,91*
€ 99,86*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 79,03*
€ 100,16*
6 Tage
6
€ 5,99*
ab € 78,77*
€ 101,63*
Lager 4757
5
Frei Haus
ab € 81,83*
€ 102,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,29*
€ 119,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,59*
€ 113,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
157999
ab € 70,26*
Ähnlich
GEZE
158000
ab € 69,81*
Ähnlich
GEZE
146370
ab € 49,30*
Ähnlich
GEZE
146401
ab € 48,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.