Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelauszug KA 1730,17mm Nut,330mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-200501
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     66933
EAN/GTIN:
     4023149669330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Teilauszug mit Auszuganschlag und Ausrollsicherung · Führungsschiene und Kugelkäfig bilden eine komplette · nicht trennbare Einheit · leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung · mit zusätzlicher Frontabstützung ab Schubkastenlänge 430 mm · für Bodenvarianten genutet · gefälzt oder bündig · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 1 · Stahl verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Farbe: verzinkt · Führungsart: Sichtbare Führung · Komponenten: Auszugsführungen · Lochabstand b1 mm: 160mm · Lochabstand C mm: 178mm · Montageart: Nutmontage · Nennlänge / Schubkastenlänge NL mm: 320mm · Nennlänge mm: 330mm · Schubkastenlänge SL mm: 220 - 340mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
330 mm
Schubkastenlänge:
320 / 220 - 340 mm
Marke:
HETTICH
Ausführung:
Teilauszug
Belastbarkeit:
10 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,9522*
€ 2,4702*
20 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,9994*
€ 2,4794*
Lager 4757
3 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 1,99*
€ 2,73*
14 Tage
327
1
€ 6,99*
ab € 2,13*
€ 3,61*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,50*
ab € 2,19*
€ 3,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Paar
€ 2,73*
€ 3,25
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,53*
€ 3,01
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,47*
€ 2,94
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Paar
Mindestbestellmenge: 20 Paar ( entspricht € 54,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
47353
ab € 0,0733*
Zubehör
Hettich
21154
ab € 0,0732*
Zubehör
Hettich
71925
ab € 0,0307*
Zubehör
Hettich
0051265
ab € 0,0339*
Zubehör
Hettich
71833
ab € 0,39*
Zubehör
Hettich
46695
ab € 0,0811*
Zubehör
Hettich
79527
ab € 0,0405*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.