Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelauszug 1730/330 EB 10 verzinkt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Kugelauszug 1730/330 EB 10 verzinkt
Kugelauszug 1730/330 EB 10 verzinkt
Artikel-Nr.:
     6C8MS-143995
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     66933
EAN/GTIN:
     4023149669330
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Kugelauszug KA 1730, 17 mm Nut

• Kugelauszug für 17 mm Nut
• Zum Anschrauben
• Belastbar bis 100 N
• Präzisionsauszug mit Auszuganschlag und Ausrollsicherung
• Kugelkäfig aus geräuschdämpfendem Kunststoff mit gehärteten Stahlkugeln

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
66933
Schubkastenlänge:
220–340 mm
Belastbarkeit:
10 kg
Herstellerartikelnummer:
66933
Herstellername:
Hettich Marketing und Vertriebs
Markenname:
Hettich
Ursprungsland:
Spanien
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,9722*
€ 2,4502*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,0194*
€ 2,4594*
10 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 2,01*
€ 2,71*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,50*
ab € 2,21*
€ 3,67*
100
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 3,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 2,4502*
€ 2,91574
pro Paar
ab 200 Paar
€ 2,4204*
€ 2,88028
pro Paar
ab 300 Paar
€ 2,4008*
€ 2,85695
pro Paar
ab 400 Paar
€ 2,3714*
€ 2,82197
pro Paar
ab 500 Paar
€ 2,3522*
€ 2,79912
pro Paar
ab 10000 Paar
€ 1,9722*
€ 2,34692
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 245,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
47353
ab € 0,0695*
Zubehör
Hettich
21154
ab € 0,0696*
Zubehör
Hettich
71925
ab € 0,0329*
Zubehör
Hettich
0051265
ab € 0,0379*
Zubehör
Hettich
71833
ab € 0,40*
Zubehör
Hettich
46695
ab € 0,0463*
Zubehör
Hettich
79527
ab € 8,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.