Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einteilverbinder Direkta 2 D.6,3x50mm STA verz. Hettich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-200545
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     19556
EAN/GTIN:
     4023149195563
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
exzenterbeschlag hettich
mit Kopflochbohrung und PZ-Kreuzschlitz · Stahl verzinkt · Maß 6,3 x 50 mm Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Ø:
6,3 mm
Länge:
50 mm
Marke:
HETTICH
Ausführung:
mit Kopflochbohrung und PZ-Kreuzschlitz
Material:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag, Direkta, Einteilverbinder, Möbelschraube, Möbelverbinder, Verbinder
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4000
500
Frei Haus
ab € 0,0829*
€ 0,11*
1 Tag
4000
500
€ 5,45*
ab € 0,0826*
€ 0,1106*
3 Tage
3000
500
€ 5,99*
ab € 0,083*
€ 0,1106*
2 Tage
572
100
€ 6,90*
ab € 0,0834*
€ 0,1135*
Lager 4757
3600
500
€ 4,95*
ab € 0,0918*
€ 0,1223*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1223*
€ 0,14554
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1167*
€ 0,13887
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0918*
€ 0,10924
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 61,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
19446
ab € 35,0729*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.