Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelauszug KA 5632 STA verz.L.400mm 45kg HETTICH


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-200770
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     73279
EAN/GTIN:
     4023149732799
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Kugelauszug KA 5632, 12,7 mm Einbaubreite, 400 mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
400 mm
Belastbarkeit:
45 kg
Mindestkorpustiefe:
404 mm
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Einbaubreite:
12,7 mm
Modell:
KA 5632
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,5249*
€ 10,6523*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,7762*
€ 10,8662*
1 Tag
21
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 8,83*
€ 12,22*
1 Tag
21
8
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,84*
€ 12,32*
Lager 4757
19
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 10,9345*
€ 15,974*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,974*
€ 19,00906
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,3484*
€ 18,2646
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,3671*
€ 17,09685
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,9458*
€ 16,5955
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,3545*
€ 15,89186
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,9345*
€ 13,01206
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
73277
ab € 7,0076*
Ähnlich
Hettich
73278
ab € 7,8185*
Ähnlich
Hettich
73280
ab € 9,2945*
Ähnlich
Hettich
73281
ab € 10,0246*
Ähnlich
Hettich
73283
ab € 13,3039*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.