Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LeMans II Tablar-Sets Arena CLASSIC,verchromt ,500,r.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-201508
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9136160
EAN/GTIN:
     4023149066986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschrank-Schwenkbeschlag
Küchen-Systemtechnik
eckschrank schwenkbeschlag
• Für vollständigen und uneingeschränkten Zugriff im Eckschrank · Die Tablare sind einzeln komplett herausschwenkbar · Lichte Mindestkorpustiefe 500 mm · Belastbarkeit 25 kg / Boden · Mit Schnellmontagesystem ClickFixx · Achse und optionale Dämpfung bitte separat bestellen · Arena Tablare Holzboden · melaminharzbeschichtet mit rutschhemmender Speziallackierung · Reling Stahl verchromt oder pulverbeschichtet · Hinweis: Für ein LeMans II Highboard sind zwei Tablar-Sets erforderlich! Set besteht aus: · 2 Stück Arena STYLE / CLASSIC Rutschstopp Tablaren · 2 Stück Schwenkmechaniken · 1 Stück Bohrschablone Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: rechts · Ausführung Einhängetablare /-körbe: Arena CLASSIC · Beschlagsysteme für: Küchen · Breite mm: 500mm · Frontbreite mm: 500mm · Höhe mm: 600 - 750mm · Lichte Mindestkorpusbreite mm: 910mm · Material: Stahl · Oberfläche: verchromt · Reling: CLASSIC
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einhängetablar
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 237,3933*
€ 261,1179*
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 246,0934*
€ 267,6134*
Lager 4757
1
1
Frei Haus
ab € 234,2186*
€ 282,8086*
14 Tage
394
1
Frei Haus
ab € 263,47*
€ 317,45*
3 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 345,27*
€ 410,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,8086*
€ 336,54223
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,3186*
€ 331,19913
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,7486*
€ 305,53083
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,8486*
€ 303,26983
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,2186*
€ 278,72013
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9132400
ab € 28,2722*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.