Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LeMans II Tablar-Sets Arena CLASSIC,pulv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LeMans II Tablar-Sets Arena CLASSIC,pulv
LeMans II Tablar-Sets Arena CLASSIC,pulv
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-201513
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9136176
EAN/GTIN:
     4023149067037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhängetablar
8000621884
• Für vollständigen und uneingeschränkten Zugriff im Eckschrank · Die Tablare sind einzeln komplett herausschwenkbar · Lichte Mindestkorpustiefe 500 mm · Belastbarkeit 25 kg / Boden · Mit Schnellmontagesystem ClickFixx · Achse und optionale Dämpfung bitte separat bestellen · Arena Tablare Holzboden · melaminharzbeschichtet mit rutschhemmender Speziallackierung · Reling Stahl verchromt oder pulverbeschichtet · Hinweis: Für ein LeMans II Highboard sind zwei Tablar-Sets erforderlich! Set besteht aus: · 2 Stück Arena STYLE / CLASSIC Rutschstopp Tablaren · 2 Stück Schwenkmechaniken · 1 Stück BohrschabloneWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung links· Ausführung Einhängetablare /-körbe Arena CLASSIC· Beschlagsysteme für Küchen· Breite mm 500mm· Frontbreite mm 500· Höhe mm 600 - 750· Lichte Mindestkorpusbreite mm 910· Material Stahl· Oberfläche pulverbeschichtet silber· Reling CLASSIC
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
366
Frei Haus
ab € 230,06*
€ 282,48*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,6029*
€ 298,4888*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,4888*
€ 355,20167
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,2396*
€ 338,24512
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,4159*
€ 317,03492
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,7467*
€ 305,52857
pro Stück
ab 20 Stück
€ 248,4629*
€ 295,67085
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,6029*
€ 261,32745
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.