Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollauszug Quadro V6 m.Silent Sys.STA verz.L.320mm 25kg HETTICH


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-201542
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     45286
EAN/GTIN:
     4023149452864
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Quadro V6 Silent System, 320 mm, EB 20, links / rechts · Kupplungen gesondert bestellen
Weitere Informationen:
Nennlänge:
320 mm
Belastbarkeit:
25 kg
Mindestkorpustiefe:
333 mm
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Modell:
Quadro V6 mit Silent System
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, Zargen Auszugsystem, kugelauszug hettich, kugelauszug, Quadro-Vollauszug, Quadro-Vollauszüge, Schubladenauszug, Vollauszüge
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 15,0182*
€ 18,1964*
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 15,4632*
€ 18,6232*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 15,88*
€ 21,76*
13 Tage
715
1
pro Paar
€ 6,99*
ab € 16,59*
€ 22,54*
Lager 4757
12
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 20,2353*
€ 27,3953*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 27,3953*
€ 32,60041
pro Paar
ab 2 Paar
€ 27,3753*
€ 32,57661
pro Paar
ab 5 Paar
€ 25,7453*
€ 30,63691
pro Paar
ab 10 Paar
€ 25,1353*
€ 29,91101
pro Paar
ab 20 Paar
€ 24,2453*
€ 28,85191
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,2353*
€ 24,08001
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 20,2353* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
0075808
ab € 0,9831*
Zubehör
Hettich
9144830
ab € 0,4633*
Zubehör
Hettich
9144841
ab € 0,4633*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.