Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadro V6 mit Silent System, 320 mm, links und rechts


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-45286
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     45286
EAN/GTIN:
     4023149452864
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
45286 • Aufschiebemontage mit Schnäppern und werkzeugloser Höhenverstellung
• Integrierte Dämpfung Silent System
• Optional: Schnäpper / Aufsteckhalter für Tablaranwendungen
• Optional: Tablarbodenarretierung
• Geeignet für Schubkästen mit Zargendicke bis 16 mm
• Plattformkonzept: identische Korpus-, Schubkasten- und Blendenmaße bei Quadro Teil- und Vollauszugsführungen mit Aufschiebemontage
• Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3
• Stahl verzinkt


Hinweise:
• Bei Einsatz von Schnäpper / Aufsteckhalter für Tablarböden verringert sich die Tablarbodenlänge um 12 mm (NL - 12 mm)
Weitere Suchbegriffe: Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, Zargen Auszugsystem, schubladenkugelauszüge hettich, zargen auszugsystem, 45286, Hettich, Quadro V6 mit Silent System, 320 mm, links und rechts, Führungssysteme für Holzschubkästen, Vollauszug Quadro V6, Aufschiebemontage, EB 20 (Zargendicke ≤ 16 mm), Belastungsklasse 30 kg, Führung, Kastenführung, Schubkasten-Führung, Auszugsschiene, Führungs-System, Führungssystem, Führung für Auszug, Führung für Schubkasten, Auszugs-Führung, Führungsschiene, Auszug, Bewegungssystem, Schubkastenschiene, Schubkasten-Auszug, Holzschubkasten-Führung, Holzladen-Führung, Holzschubkasten-Auszug, Holzladen-Auszug, Holzschubkasten-Schiene, Holzladen-Schiene, Ladenführung, Ladenschiene, Ladenauszug, Möbelauszug, Möbelführung, Möbelschiene, Schiene, Schubladen-Führung, Schubladenschiene, Schubladen-Schiene, Schubladenauszug, Schubladen-Auszug, Schrank-Schiene, Schrank-Auszug, Schrank-Führung, Schrankschiene, Schrankauszug, Schrankführung, Teleskopschiene, Auszugssystem, Holzkasten Schiene, 4023149452864
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 14,9882*
€ 18,0664*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 15,4232*
€ 18,5132*
3 Tage
12
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 15,1065*
€ 20,7365*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 15,53*
€ 21,31*
Lager 6QTZH
715
1
pro Paar
€ 6,99*
ab € 16,63*
€ 22,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,48*
€ 26,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 22,44*
€ 26,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,13*
€ 25,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,72*
€ 24,66
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,88*
€ 23,66
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,63*
€ 19,79
pro Paar
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
0075808
ab € 0,9831*
Zubehör
Hettich
9144830
ab € 0,4442*
Zubehör
Hettich
9144841
ab € 0,4442*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.