Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollauszug Quadro V6 m.Silent Sys.STA verz.L.500mm 30kg HETTICH


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-201549
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     45293
EAN/GTIN:
     4023149452932
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Quadro V6 Silent System, 500 mm, EB 20, links / rechts · Kupplungen gesondert bestellen
Weitere Informationen:
Nennlänge:
500 mm
Belastbarkeit:
30 kg
Mindestkorpustiefe:
513 mm
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Modell:
Quadro V6 mit Silent System
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 16,0746*
€ 19,5776*
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 16,6409*
€ 20,0509*
1 Tag
32
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 16,69*
€ 22,41*
3 Tage
24
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 16,8762*
€ 22,617*
Lager 4757
29
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 20,6776*
€ 29,1199*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 29,1199*
€ 34,65268
pro Paar
ab 2 Paar
€ 28,261*
€ 33,63059
pro Paar
ab 5 Paar
€ 26,8932*
€ 32,00291
pro Paar
ab 10 Paar
€ 25,7554*
€ 30,64893
pro Paar
ab 20 Paar
€ 24,4376*
€ 29,08074
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,6776*
€ 24,60634
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
0075808
ab € 0,9731*
Zubehör
Hettich
9144830
ab € 0,4633*
Zubehör
Hettich
9144841
ab € 0,4633*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.