| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-201726 Herst.-Nr.: 3060 400-9010 EAN/GTIN: 4030182012313 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aus Aluminium. Stärke 1,5 mm, Schlitze 30 x 5 mm. Ausschnittlänge –20 mm, Ausschnittbreite –15 mm. 3060 & 3070: Steghöhe 15 mm, 3084: Steghöhe 13,5 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite (mm): | 80 | Farbe: | weiss | Hersteller: | HOJU | Länge (mm): | 400 | Typ: | 3060 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, badezimmerlüftung weiß, badezimmerlüftungen, hoju badezimmerlüftung, HOJU, STEGBLECH, WEISS, 3060, 4030182012313, 400-9010, HK4820-5059, 4035838999994 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |