Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäscheleinen-Haken Art. 15 5,2 x 80 50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ZW-G40051
ZW-G40051
zwill1-G40153
Artikel-Nr.:
     4757-201936
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     015.01.08000.5015
EAN/GTIN:
     4026418015111
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Edelstahl, A2.
Weitere Informationen:
b (mm):
25
Ø (mm):
5,2
g (mm):
19
Gewindelänge (mm):
26
Inhalt (St.):
50
Länge (mm):
80
Material:
Edelstahl A2
w (mm):
19
Weitere Suchbegriffe: hermann lohmann schraubhaken, deckenhaken, WÄSCHELEINENHAKEN, EDELST., 4026418015111, 015.01.08000.5015, V2A1580
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,15*
€ 57,49*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 87,075*
€ 109,765*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 92,96*
€ 114,26*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,73*
€ 127,24*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,49*
€ 68,4131
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,15*
€ 66,8185
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,27*
€ 63,3913
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,75*
€ 61,5825
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,53*
€ 60,1307
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,15*
€ 52,5385
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,883* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.