Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notglied Art. 46 Ø 3 mm galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW-61345
ZW-61345
zwill-G61345
Artikel-Nr.:
     4757-201965
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     046.00.03000.1020
EAN/GTIN:
     4026418008502
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Kettenverbindungsglied. Galvanisch verzinkt.
Weitere Informationen:
Ø (mm):
3
g (mm):
3
Inhalt (St.):
100
Innenbreite (mm):
17
l (mm):
17
Länge (mm):
30
m (mm):
6
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, Ketten-Notglied, Ketten-Verbindungsglied, Kettennotglied, Notglieder, Notkettenglieder, Scherglied, notglieder 3,0 mm verzinkt, ketten notglied, ketten-notglied verzinkt, NOTGLIED, VERZ.ART.46/, 30, 4026418008502, 046.00.03000.1020, 46Z30, 4002641008502, KETTENSHOP, ZK10L, AAA726C001, NMNOT701G03, 4061345999998, 4630VZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1525*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2665*
€ 0,31714
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2255*
€ 0,26835
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2165*
€ 0,25764
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2015*
€ 0,23979
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1925*
€ 0,22908
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1525*
€ 0,18148
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.