Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notglied Art. 46 Ø 5 mm galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW-61345
ZW-61345
zwill-G61345
Artikel-Nr.:
     4757-201967
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     046.00.05000.1020
EAN/GTIN:
     4026418008540
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Kettenverbindungsglied. Galvanisch verzinkt.
Weitere Informationen:
Ø (mm):
5
g (mm):
6
Inhalt (St.):
50
Innenbreite (mm):
23
l (mm):
23
Länge (mm):
50
m (mm):
9
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, Ketten-Notglied, Ketten-Verbindungsglied, Kettennotglied, Notglieder, Notkettenglieder, Scherglied, ketten-notglied 5mm, ketten notglied, ketten-notglied verzinkt, NOTGLIED, VERZ.ART.46/, 50, 4026418008540, 523872, 541205, 109120, 046.00.05000.1020, 46Z50, KETTENSHOP, ZK11AL, AAA726C001, NMNOT701G05, 4650VZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2253*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3853*
€ 0,45851
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3253*
€ 0,38711
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3153*
€ 0,37521
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2853*
€ 0,33951
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2753*
€ 0,32761
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2253*
€ 0,26811
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.