Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notglied Art. 46 Ø 8 mm galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW-61345
ZW-61345
zwill-G61345
Artikel-Nr.:
     4757-201969
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     046.00.08000.1015
EAN/GTIN:
     4026418008595
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Kettenverbindungsglied. Galvanisch verzinkt.
Weitere Informationen:
Ø (mm):
8
g (mm):
9
Inhalt (St.):
50
Innenbreite (mm):
36
l (mm):
36
Länge (mm):
80
m (mm):
14
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, Ketten-Notglied, Ketten-Verbindungsglied, Kettennotglied, Notglieder, Notkettenglieder, Scherglied, kettennotglied 8mm, kettennotglied, notglieder verzinkt, NOTGLIED, VERZ.ART.46/, 80, 4026418008595, 046.00.08000.1015, 46Z80, KETTENSHOP, ZK13L, AAA726C001, 4680VZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7198*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2398*
€ 1,47536
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0698*
€ 1,27306
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9798*
€ 1,16596
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9498*
€ 1,13026
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8998*
€ 1,07076
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7198*
€ 0,85656
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.