Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegelschloss 704/IC–Schließung aufliegend Dorn 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW_1-66705
ZW_1-66705
ZW_2-66705
Artikel-Nr.:
     4757-202022
Hersteller:
     JuNie
Herst.-Nr.:
     070425002
EAN/GTIN:
     4021677001929
Suchbegriffe:
Möbelaufschraubschlösser
Möbelriegelschlösser
Möbelzylinderaufschraubschloss
Riegelschlösser 704, Kasten Stahl vernickelt, rechts, links, unten (lad) verwendbar. Gleichschließend, 1 vernickelter Schlüssel, Bart 8x6 mm
Weitere Informationen:
Dornmaß (mm):
25
Material:
Stahl
Oberfläche:
vernickelt
VPE (St.):
10
Weitere Suchbegriffe: JUNIE, AUFSCHRB.SCHL.VERN., 4021677001929, 525454, 070425002, 704.25, NMJUN741ACI25, 70425
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
14
10
€ 4,95*
ab € 3,82*
€ 5,73*
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,66*
€ 6,14*
36 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 4,26*
€ 6,56*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,71*
€ 7,15*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,88*
€ 7,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.