Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegelschloss 772/Dreizuhaltungsschließung Dorn 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW_1-66713
ZW_1-66713
ZW_2-66713
Artikel-Nr.:
     4757-202034
Hersteller:
     JuNie
Herst.-Nr.:
     077245002
EAN/GTIN:
     4021677002162
Suchbegriffe:
Möbelaufschraubschlösser
Möbelriegelschlösser
Möbelzylinderaufschraubschloss
Kasten Stahl vernickelt, rechts, links und unten (lad) verwendbar. 3 Zuhaltungen 1-6, 1 vernickelter Schlüssel, Bart 8x6 mm.
Weitere Informationen:
Dornmaß (mm):
45
Material:
Stahl
Oberfläche:
vernickelt
VPE (St.):
10
Weitere Suchbegriffe: JUNIE, AUFSCHRB.SCHL.VERN., 4021677002162, 077245002, 772.45, NMJUN741AC345, HK5100-0286, 4000001342704, WG115008, 77245
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
15
10
Frei Haus
ab € 7,07*
€ 10,02*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,55*
€ 12,42*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 8,72*
€ 12,97*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 9,05*
€ 13,16*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 100,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.